Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Perno doppio per bussole di giunzione per mobili SE 15

Perno per giunzione doppia SE 15
PRNO-GIUNZ-SE15-34MM-ZN

Cod. art. 0683242639

EAN 4056807592404

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Perno doppio per bussole di giunzione per mobili SE 15

Cod. art. 0683242639

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Utilizzare come connettore tra perni di giunzione doppi per pannello centrale
  • Spessore minimo del pannello 10 mm, spessore massimo 30 mm

  • Ordinare anche perno filettato art. n. 025505 40!
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Distanza di foratura (L3)

34 mm

Lunghezza bullone (L1)

41 mm

Diametro perno

7 mm

Diametro foro

8 mm

Tipo filettatura

Filetto metrico

Dimensione filettatura (G1)

M5

Lunghezza filettatura (L2)

23 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio 45H, zincato, passivato bianco (A2K)

GRANO-TRNC-ISO4026-45H-EI2,5-(A2K)-M5X40