Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Perno di giunzione ad angolo

Perno ad angolo per giunzione eccentrica

Cod. art. 068321014

EAN 4024835736589

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Perno di giunzione ad angolo

Cod. art. 068321014

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per giunzione eccentrica con filetto M6
  • Filetto: M6 x 8 mm

  • Lunghezza albero: 40,3 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro foro

8 mm

Tipo di attacco

a croce

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Giunzione eccentrica Senza collare

GIUNZIONE ECC.DIAM.15MM ZINC.S/BOR SP16

Versione senza collare:
x 250 pz.
Giunzione eccentrica Senza collare

GIUNZIONE-ECC-DIAM-15MM-ZINC-S/BOR-SP19

Versione senza collare:
x 250 pz.
Giunzione eccentrica con flangia

ECCON-FLG-ZD-(NI)-ST16MM

Versione con collare: Copre il bordo del foro
x 250 pz.
Giunzione eccentrica con flangia

ECCON-FLG-ZD-(NI)-ST19MM

Versione con collare: Copre il bordo del foro
x 250 pz.
Bussola di espansione, ottone Per perno per giunzione con filettatura M6

BUSSOLA ESPANSIONE C.PASTIGLIA M6X9

Bussola di espansione con inserimento a pressione
x 100 pz.
Bussola despansione in nylon per perno per giunzione con filettatura M6

BOCCOLA NYLON P/GIUNZ. 8MM- M6X9

x 100 pz.