Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Perno di giunzione Per controdado a camma con filettatura M6

Perno per giunzione eccentrica con filetto M6
PERNO-GIUNZIONE-P/ECC-ACC-NICH-M6X8

Cod. art. 068321001

EAN 4024835736558

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Perno di giunzione Per controdado a camma con filettatura M6

Cod. art. 068321001

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Materiale: Acciaio, grezzo

  • Filettatura: M6 x 8 mm

  • Dimensioni di serraggio: 30,3 mm

  • Attacco: intaglio a croce
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Foro per bullone

8 mm

Tipo filettatura

Filetto metrico

Dimensioni foratura

34 mm

Tipo di attacco

a croce

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Bussola di espansione, ottone Per perno per giunzione con filettatura M6

BUSSOLA ESPANSIONE C.PASTIGLIA M6X9

Bussola di espansione con inserimento a pressione
x 100 pz.
Bussola despansione in nylon per perno per giunzione con filettatura M6

BOCCOLA NYLON P/GIUNZ. 8MM- M6X9

x 100 pz.