Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Perno di giunzione Per controdado a camma 22

Perno per giunzione eccentrica 22
PERNI ACC.ZINC.P/GIUN.ECC.FIL.M6X6MM

Cod. art. 0683242081

EAN 4024835174053

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Perno di giunzione Per controdado a camma 22

Cod. art. 0683242081

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per raccordo eccentrico 22
  • Materiale: Acciaio zincato

  • Filetto: M6 x 6 mm

  • Diametro del foro per il tassello: 8 mm

  • Tipo di attacco: A taglio
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profondità foratura

13 mm

Foro per bullone

8 mm

Diametro foro

8 mm

Tipo filettatura

Filetto metrico

Tipo filettatura x diametro nominale

M6

Diametro nominale

6 mm

Lunghezza filettatura

6 mm

Dimensioni foratura

25 mm

Tipo di attacco

Intaglio

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Raccordo eccentrico 22

GIUNZIONE ECCEN.PER FISSAGGI PESANTI

Adatto per giunti in legno pesanti
x 50 pz.
Bussola di espansione, ottone Per perno per giunzione con filettatura M6

BUSSOLA ESPANSIONE C.PASTIGLIA M6X9

Bussola di espansione con inserimento a pressione
x 100 pz.