Perno de unión
Pernos unión p. sis. lubric. central grasa líquida
CONEXION MACHO M8X1
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para uso junto con un anillo cónico
Hojas de datos(X)
Para la conexión de una línea a piezas de unión
Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera | 4 mm |
Rosca de conexión (d2) | M8 x 1 |
Ancho de llave (SW) | 8 mm |
Material | Latón |