Perno M8 BFS 8
Espárrago M8 para acero BFB 8
PERNO-PARA-ACERO-M8
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Tenga en cuenta la categoría del dispositivo correspondiente al seleccionar los elementos de fijación.
Consejo práctico:
- Para evitar que la conexión entre el perno y la base de montaje se sobrecargue debido a las fuerzas de torsión, la rosca interior correspondiente se debe atornillar firmemente con una llave dinamométrica
- Pares de apriete recomendados: M6/M8
- Superficies de hormigón: 4 Nm/6 Nm
- Superficies de acero: 6 Nm/8 Nm
Hojas de datos(X)
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado mecánico |
Longitud del vástago (Ls) | 14 mm |
Diámetro del vástago (ds) | 4 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) (Lg) | 10 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal | M8 |
Se puede utilizar para el tipo de dispositivo | Würth BST 350 |