Perno M8 BFB 8
Perno M8 para hormigón BFB 8
PERNO PARA HORMIGON M8
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Tenga en cuenta la categoría del dispositivo correspondiente al seleccionar los elementos de fijación.
Consejo práctico:
Para evitar que se sobrecargue la conexión entre el perno y la superficie de fijación como consecuencia de las fuerzas de torsión, es necesario apretar la correspondiente rosca de tuerca con una llave dinamométrica.
Pares de apriete recomendados:M6/M8
Superficies de hormigón: 4 Nm/6 Nm
Superficies de acero: 6 Nm/8 Nm
Hojas de datos(X)
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado mecánico |
Longitud del vástago (Ls) | 29 mm |
Diámetro del vástago (Øds) | 4 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) (Lg) | 10 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal | M8 |
Se puede utilizar para el tipo de dispositivo | Würth BST 350 |