Perforovaná profilová lišta Pro kabelovou svorku typu H
Děrovaná profil. lišta na kabelovou svorku, typ H
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Perforovaná profilová lišta 30x15 mm
Datové listy(X)
Šířka x výška | 30 x 15 mm |
Tloušťka | 1,5 mm |
Šířka štěrbiny | 16 mm |
Šířka podélného otvoru | 7 mm |
Délka podélného otvoru | 35 mm |
Podmínky pro max. zatěžovací sílu | v betonu B 25 při vzdálenosti 250mm |
Max. bodové zatížení háku | 2 kN |
Podmínka pro bodové zatížení háku | Ve vzdálenosti 250 mm při upevňovací vzdálenosti 250 mm |
Průřez profilu | 1.02 cm² |
Příčný moment setrvačnosti | 0.32 cm⁴ |
Podélný moment setrvačnosti | 1.36 cm⁴ |
Modul průřezu osy X | 0.35 cm³ |
Modul průřezu osy Y | 0.9 cm³ |
Poloměr setrvačné osy X | 0,56 cm |
Poloměr setrvačné osy Y | 1,15 cm |
Norma EN | 60715 |
Materiál | Ocel |
Povrch | SZN |
Šířka | 30 mm |
Výška | 15 mm |