Perforovaná profilová lišta Pro kabelovou svorku typu AC
Děrovaná profil. lišta na kabelovou svorku, typ AC
PROFKOL-KABPRI-GELO-40X22X1,5MM-L2M
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Profilová lišta, 40x22 mm, perforovaná
Datové listy(X)
![]() | |
Šířka x výška | 40 x 22 mm |
Tloušťka | 1,5 mm |
Šířka štěrbiny | 18 mm |
Šířka podélného otvoru | 11 mm |
Délka podélného otvoru | 30 mm |
Podmínky pro max. zatěžovací sílu | v betonu B 25 při vzdálenosti 250mm |
Max. bodové zatížení háku | 5 kN |
Podmínka pro bodové zatížení háku | Ve vzdálenosti 250 mm při upevňovací vzdálenosti 250 mm |
Průřez profilu | 1.55 cm² |
Příčný moment setrvačnosti | 1.08 cm⁴ |
Podélný moment setrvačnosti | 3.39 cm⁴ |
Modul průřezu osy X | 0.89 cm³ |
Modul průřezu osy Y | 1.7 cm³ |
Poloměr setrvačné osy X | 0,83 cm |
Poloměr setrvačné osy Y | 1,48 cm |
Norma EN | 60715 |
Materiál | Ocel |
Povrch | SZN |
Šířka | 40 mm |
Výška | 22 mm |