Perforert trefiberplate For RW-systemarbeidsbenk med hjul
Systemarbeidsbenk med perforert plate RW
BAKVEGG F. ARBEIDSBENK/VOGN RW7.1 12.8
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Farge | Jetsvart RAL 9005, strukturert |
Overflate | Pulverbelagt |
Materiale | Stålplate |
Bredde | 1200 mm |
Lengde | 46 mm |
Høyde | 570 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.