Perforated plate assembly workbench RW
Perforated plate assembly workbench RW
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Czarny gagat, RAL 9005, strukturalny |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Materiał | Blacha stalowa |
Szerokość | 1200 mm |
Długość | 46 mm |
Wysokość | 570 mm |
Do wózków warsztatowych | RW 7,1 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!