Perfil protección y advertencia redondo/redondo Para materiales redondos
Perfil protección y advertencia redondo/redondo
PROTECTOR-ROUNDPROFILE-ROUND/ROUND.BL/YE
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Montaje rápido y fácil mediante pegado o con abrazaderas
- Corte sencillo de perfiles con cúter
- Protege, entre otras cosas, contra las lesiones relacionadas con los impactos
- Evita daños, por ejemplo, en máquinas, equipos o dispositivos de prueba.
- La superficie de adhesión debe estar seca y sin restos de grasa o polvo
- No hay resistencia química a ácidos, álcalis y disolventes
Hojas de datos(X)
Para salvaguardar, entre otras cosas, tuberías, materiales redondos, puntos de peligro
Material | Poliuretano |
Longitud x anchura x espesor | 1000 x 50 x 25 mm |
Color | Negro-amarillo |
Base adhesiva | Acrilato |
Densidad moldeada | 0,55 g/cm³ |
Campo de aplicación | Interiores |
Adecuada para su uso en los siguientes materiales: | Superficies lisas |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -40 hasta 100 °C |