Perfil para zócalo de inserción Uni con malla
Perfil con inserción de borde de zócalo uni malla
PLINEDGPRFL-MSH-UNI-L2M-W100MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Se pueden utilizar espesores de aislamiento de hasta 240 mm en combinación con el perfil para zócalo de inserción Uni
Un producto para varios espesores de aislamiento
Alineación a ras sencilla
Fácilmente ajustable
Se puede acortar a un voladizo de 80 mm
Con punto de rotura
Alisado más sencillo, grosor de yeso definido
Con borde de alisado
Con vierteaguas
Incluye conector insertable
Se recomienda utilizar una cinta de sellado comprimida entre el aislamiento del zócalo y el perfil.
Hojas de datos(X)
Material del perfil | PVC-U, resistente a impactos |
Material de malla | Fibra de vidrio |
Tipo de malla | Tejido de ETICS |
Peso del tejido por m2 | 160 g |
Tamaño de la malla | 4 x 4 mm |
Clase de materiales de construcción | E - Normalmente inflamable |
Resistencia ultravioleta | Sí |
Longitud | 2 m |