Perfil para placa de gesso 3D Plus com rede
Perfil para placa de gesso 3D Plus com rede
Art. 0519553191
EAN 4056807235356
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material do perfil | PVC-U, resistente a impactos |
Material de espuma | Espuma de PE de células fechadas |
Largura | 19 mm |
Comprimento | 1,4 m |
Capacidade de absorção de movimento em alongamento | 3,6 mm |
Capacidade de absorção de movimento em compressão | 2,1 mm |
Capacidade de absorção de movimento de cisalhamento diagonal (+/-) | 2,1 mm |
Capacidade de absorção de movimento de cisalhamento longitudinal (+/-) | 2,1 mm |
Material da rede | Glasfaser |
Peso do tecido por m2 | 160 g |
Tamanho da rede | 4 x 4 mm |
Classe do material de construção | E - Normalmente inflamável |
Resistência a ultravioleta | Sim |