Perfil insertable
Perfil para enganchar
-EINHAENGPRFL-GWB-(3-6MM)-L2,5M
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Con borde de goteo
Hojas de datos(X)
Material | Cloruro de polivinilo - PVC duro |
Clase de materiales de construcción | E - Normalmente inflamable |
Resistencia ultravioleta | Sí |
Resistencia contra | Condiciones climatológicas |
Material de malla | Fibra de vidrio |
Tipo de malla | Tejido de ETICS |
Peso del tejido por m2 | 160 g |
Tamaño de la malla | 4 x 4 mm |
Longitud | 2,5 m |