Perfil em arco redondo com tela
Perfil em arco redondo com tela
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material do perfil | PVC-U, resistente a impactos |
Classe do material de construção | E |
Resistência a ultravioleta | Sim |
Resistente a | Condições meteorológicas |
Material da rede | Glasfaser |
Dimensão lateral do tecido | 10 x 15 cm |
Tipo de rede | Tecido ETICS |
Peso do tecido por m2 | 160 g |
Tamanho da rede | 4 x 4 mm |
Comprimento | 2,5 m |