Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Perfil de vedação para rodapé

Perfil de vedação para rodapé

Art. 0683360291
EAN 4038898520696
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
This transparent skirting profile is particularly suitable for kitchens as a sealing closing strip
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Polipropileno

Material do rebordo

Polietileno 950

Cor

Transparente

Adequado para espessura de base

19 mm

Largura interna

19,5 mm

Largura

26,1 mm

Espessura

7 mm

Comprimento

3000 mm

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pé regulável, tipo B Para aparafusar

PE PARA APARAFUSAR 45MM

Pé regulável, tipo B Para aparafusar

PE PARA APARAFUSAR 50MM

Pé regulável, tipo B Para aparafusar

PE PARA APARAFUSAR 60MM

Pé regulável, tipo B Para aparafusar

PE PARA APARAFUSAR 85MM

Pé regulável, tipo B Para aparafusar

PE PARA APARAFUSAR 100MM

Pé regulável, tipo B Para aparafusar

PE PARA APARAFUSAR 125MM

Pé regulável, tipo B Para aparafusar

PE PARA APARAFUSAR 150MM

Pé regulável, tipo B Para aparafusar

BSEHADJ-KCH-B-SCREWON-170MM

Pé regulável, tipo B Para aparafusar

BSEHADJ-KCH-B-SCREWON-200MM

Pé regulável, tipo C Montagem de pressão

BSEHADJ-KCH-C-DWL-45MM

Pé regulável, tipo C Montagem de pressão

BSEHADJ-KCH-C-DWL-50MM

Pé regulável, tipo C Montagem de pressão

BSEHADJ-KCH-C-DWL-60MM

Pé regulável, tipo C Montagem de pressão

BSEHADJ-KCH-C-DWL-85MM

Pé regulável, tipo C Montagem de pressão

BSEHADJ-KCH-C-DWL-100MM

Pé regulável, tipo C Montagem de pressão

BSEHADJ-KCH-C-DWL-125MM

Pé regulável, tipo C Montagem de pressão

PE PARA CRAVAR 150 MM

Pé regulável, tipo C Montagem de pressão

BSEHADJ-KCH-C-DWL-170MM