Perfil de tope para yeso 3D Profi con tela
Perfil de tope para yeso 3D Profi con tela
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Material del perfil | PVC-U, resistente a impactos |
Material de espuma | Espuma de PE de célula cerrada |
Anchura | 22 mm |
Longitud | 1,4 m |
Compresión de capacidad de absorción de movimiento | 2 mm |
Material de malla | Fibra de vidrio |
Peso del tejido por m2 | 160 g |
Tamaño de la malla | 4 x 4 mm |
Clase de materiales de construcción | E - Normalmente inflamable |
Resistencia ultravioleta | Sí |