Perfil de suporte, plástico
Perfil de suporte, plástico
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de perfil | I |
Adequado para largura de ranhura (N) | 10 mm |
Comprimento (l1) | 2000 mm |
Largura (b1) | 24,5 mm |
Altura (h1) | 21 mm |
Material | Polipropileno |
Cor | Preto |
Conforme RoHS | Sim |
Peso unitário | 87 g |