Perfil de montaje para fontanería
Perfil de montaje para fontanería
ASMBYPRFL-SANITATION-SA-W20XH2MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Posibilidad de uso universal con cerámica de todas las formas
- Reduce la transmisión de ruidos estructurales
- Reduce la rotura de los componentes cerámicos durante el atornillamiento
Los componentes en los que se vaya a trabajar deben estar secos y libres de polvo y grasa.
Hojas de datos(X)
Para interrumpir la transmisión de ruidos entre componentes cerámicos de fontanería y baldosas
Material | PE - polietileno |
Densidad moldeada | 920 kg/m³ |
Color | Transparente |
Longitud | 0,5 m |
Anchura | 20 mm |
Grosor | 2 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -30 hasta 64 °C |
Resistencia contra | Silicona (muy buena) |