Perfil de junta móvel
Perfil de junta móvel
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Cloreto de vinilo - PVC rígido, resistente a impactos |
Material da rede | Glasfaser |
Tipo de rede | Tecido ETICS |
Peso do tecido por m2 | 160 g |
Tamanho da rede | 4 x 4 mm |
Classe do material de construção | E |
Resistente a | Condições meteorológicas |
Espessura do estuque | 6 mm |
Comprimento | 2 m |