Perfil de junta de movimiento Para juntas de movimiento, juntas de esquina tanto a ras como interiores
Perfil de junta móvil
-BWGNGPRFL-GWB-6MM-L2M
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
La coextrusión crea una unión permanente entre el perfil y la tela
Contrarresta el movimiento de los componentes (5 mm máx.). No es adecuado para juntas de expansión de edificios ni aplicaciones horizontales. Después de aplicar la capa final, se debe retirar la cinta protectora.
Hojas de datos(X)
Material | Cloruro de polivinilo - PVC duro, resistente a impactos |
Material de malla | Fibra de vidrio |
Tipo de malla | Tejido de ETICS |
Peso del tejido por m2 | 160 g |
Tamaño de la malla | 4 x 4 mm |
Clase de materiales de construcción | E - Normalmente inflamable |
Resistencia contra | Condiciones climatológicas |
Grosor del yeso | 6 mm |
Longitud | 2 m |