Perfil de junta de expansión Con borde de alisado en V
Perfil junta expansión c. borde para tirar, tipo V
EXPANSJNTPRFL-EXTRAC-(TYP1)-5MM-L2,5M
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Flexible y resistente a la intemperie
Anilla de PVC plastificado
Adhesión permanente entre el perfil y el tejido
Coextrusión
Hojas de datos(X)
Material del perfil | Plástico |
Material del bucle | PVC blando |
Material de malla | Fibra de vidrio |
Tipo de malla | Tejido de ETICS |
Peso del tejido por m2 | 160 g |
Tamaño de la malla | 4 x 4 mm |
Clase de materiales de construcción | E - Normalmente inflamable |
Grosor del yeso | 5 mm |
Longitud | 2 m |