Perfil de junta de dilatação Com canto alisador de tipo E
Perfil de junta de dilatação, tipo E
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Macio e resistente às intempéries
Curvatura em PVC plastificado
Ligação permanente entre o perfil/rede
Coextrusão
Fichas Técnicas(X)
Material do perfil | Plástico |
Material do laço | PVC suave |
Material da rede | Glasfaser |
Tipo de rede | Tecido ETICS |
Peso do tecido por m2 | 160 g |
Tamanho da rede | 4 x 4 mm |
Classe do material de construção | E |
Espessura do estuque | 5 mm |
Comprimento | 2 m |