Perfil de esquina de plástico continuo
Perfil de esquina, plástico, infinito
-CKPRFL-KST-NDL-(90-180GRD)-L100M
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Aletas con fijación firme, sección central no confeccionada en PVC plastificado
Mantiene la resistencia aun después de haberse doblado
Producto continuo
- Corte el producto a la longitud deseada con unas tijeras
- No deja residuos
Práctica caja dispensadora
- Ahorro de espacio en vehículos y almacenes
- El producto cuenta con protección permanente
Conicidad de 0,6 mm de las alas
Para capas finas
Hojas de datos(X)
Protección para esquinas de placas de yeso (de 50° a 180°)
Material | Cloruro de polivinilo - PVC duro |
Color | Blanco |
Dimensión lateral de perfil | 25 x 25 mm |
Longitud del rollo | 100 m |