Perfil de cobertura, NBR
Perfil de cobertura, NBR
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de perfil | I |
Adequado para largura de ranhura (N) | 8 mm |
Comprimento do perfil | 20 m |
Largura do perfil (b1) | 31,5 mm |
Altura do perfil (h1) | 13,5 mm |
Altura do suporte (h2) | 4 mm |
Profundidade da instalação (h3) | 4,5 mm |
Largura da instalação (b2) | 9 mm |
Comprimento | 20 m |
Material | NBR (Borracha de nitrilo de butadieno) |
Conforme RoHS | Sim |
Peso unitário | 4200 g |
Cor | Preto |