Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Perfil de canto UP

Perfil de canto UP

Art. 0519522005
EAN 4052703470235
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
For horizontal plaster edges on overhanging façades
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material do perfil

PVC-U, resistente a impactos

Material da rede

Glasfaser

Tipo de rede

Tecido ETICS

Peso do tecido por m2

160 g

Tamanho da rede

4 x 4 mm

Classe do material de construção

E

Resistência a ultravioleta

Sim

Resistente a

Condições meteorológicas

Espessura mín./máx. do estuque

5-6 mm

Comprimento

2 m