Perfil de arco redondo con tejido
Perfil de arco redondo con malla
-RDBGNPRFL-10X15CM-L2,5M
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
El tejido continuo a lo largo del perfil lo hace muy resistente al desgarro
Hojas de datos(X)
Material del perfil | PVC-U, resistente a impactos |
Clase de materiales de construcción | E - Normalmente inflamable |
Resistencia ultravioleta | Sí |
Resistencia contra | Condiciones climatológicas |
Material de malla | Fibra de vidrio |
Dimensión lateral del tejido | 10 x 15 cm |
Tipo de malla | Tejido de ETICS |
Peso del tejido por m2 | 160 g |
Tamaño de la malla | 4 x 4 mm |
Longitud | 2,5 m |