Perfetta lucentezza degli pneumatici
Lucido per pneumatici PERFECT
Cod. art. 0890700009
EAN 4065746398497
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- I componenti per una cura di elevata qualità conferiscono agli pneumatici una lucentezza intensa e durevole
- Mantiene la gomma morbida, protegge dall'invecchiamento precoce e dall’infragilimento
- Forma una guarnizione di lunga durata che protegge dai raggi UV e resiste allo sporco e all'acqua: si riduce in questo modo la quantità di cura richiesta
- Dura diverse settimane
- Contiene silicone
Non spruzzare il prodotto sul battistrada o sul terreno (rischio di scivolamento) o sull’impianto frenante. Non adatto per l'uso su pneumatici di motociclette o biciclette. Evitare la luce solare diretta durante l'applicazione.
Caratteristiche tecniche(X)
Adatto a tutti i tipi di pneumatici.
Spruzzare uno strato sottile e uniforme sugli pneumatici puliti e asciutti. Se necessario, ripassare con un panno.
Contenuto | 5 l |
Colore | Giallastro |
Senza AOX | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.