Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Perfect Pirinç sprey

Metal yüzey Pirinç sprey perfect
PİRİNÇ SPREY PERFEKT 400ML

Ürün no. 0893114117

EAN 4045727612880

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Perfect Pirinç sprey

Ürün no. 0893114117
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
Uzun süreli mükemmel koruma ve ideal metal yüzey görünümü

İlk püskürtmede yüksek kaplama kalınlığı


  • Hava şartlarına karşı optimum koruma sağlar

  • Kısa süreli uygulama, tek bir iş adımı yeterlidir.

  • Yüksek kaplama özelliği


Ayarlanabilir püskürtme başlığı sayesinde çok yönlü kullanılabilir


Büyük veya küçük yüzey onarımları değişken püskürtme başlığı sayesinde hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir.



Akmaya karşı dayanıklıdır



Yüksek aşınma direnci



Punto kaynak mümkündür

Not

Çinko sprey Perfect ve açık renkli çinko sprey Perfect çinko içeriklidir, bu nedenle korozyona karşı ideal ve aktif koruma sağlar. Yüzeye gelebilecek zararlara karşı çinko sprey koruma sağlayarak yüzeyi pasa karşı korur. Yüzeyde hasar meydana gelmişse metal yüzeyde koruma sağlanmaz.


PU, MS polimer ve hibrit sızdırmazlık malzemeleri için yapışma yüzeyi olarak uygun değildir.

Kullanım alanı

Metal yüzeylerin görsel olarak iyileştirilmesi, onarımı ve korozyona karşı korunması için.

Kılavuz

Uygulama yüzeyi; temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Yüzeyde bulunan pas tabakasını ve eski boya kalıntılarını çıkarın, ardından temizleyin ve zımparalayın. Kullanmadan önce kutuyu en az 2 dakika güçlü bir şekilde çalkalayın.

Kimyasal baz

Nitrit bileşimli reçine

İçerik

400 ml

Renk

Pirinç renkli

Kürleme süresi

80 dak

Min. toz bırakmama süresi

5 dak

Toz bırakmama süresi koşulları

önerilen kuru katman kalınlığında

Kuru katman kalınlığı (önce bir ileri-bir geri hareketi)

25 µm

Tam sertleşme/kürleşme koşulları

Önerilen kuru katman kalınlığında

Belirtilen değerler üzerinde yeniden kaplanabilir/boyanabilir

Koşullu, ön test gerekli

Maks. sıcaklık direnci

100 °C

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

10°C - 25°C arasında

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Min. tutamak dayanımı

14 dak

Tutamak dayanımı koşulları

önerilen kuru katman kalınlığında

Çapraz kesme testi

MAN 0-1

Çapraz kesme testi koşulları

DIN 53151'e uygun

AOX içermez

Evet

Nokta kaynağı yapılabilir

Hayır

İyi yapışan taban malzemeleri

Pirinç, Çelik

Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.
Bu ürün için yedek parçalar:
Yedek püskürtme başlığı, Variator

SPRHD-F.PNTSPR-VARIATOR

x 6 ad.