Peremes fogazott csavar, hatlapfejű, peremmel, Verbus® W-158.12, acél, 100, felületkezeletlen
VB W-158.12 felületkezeletlen acél, 100
Cikksz. 414281260
EAN 4048539943630
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M12 |
Hosszúság (l1) | 60 mm |
Peremátmérő (dc) | 24 mm |
Fejhossz (k1) | 10 mm |
Külső hajtás (s1) | SW17 |
Szabványok | W158.12 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 100 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
A zárszerkezet működési elve | Bordák |
Reteszelő funkció | Lazulásgátló eszköz, reteszelő |
Fej típusa | Hatlapfej, karimával |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1,75 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Szárátmérő | 12 mm |