Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Peremes fogazott csavar, hatlapfejű, peremmel, Verbus® W-158.12, acél, 100, cinklamella bevonat, ezüst, Geomet 321A + VL

VB W-158.12 acél, 100, cinklamella bevonat, ezüst
CSAV-RIPP-VB-W158.12-100-GE3A/VL-M16X25

Cikksz. 414241625

EAN 4048539773527

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Peremes fogazott csavar, hatlapfejű, peremmel, Verbus® W-158.12, acél, 100, cinklamella bevonat, ezüst, Geomet 321A + VL

Cikksz. 414241625

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 50 db
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
Menettípus x névleges átmérő (d1)

M16

Hosszúság (l1)

25 mm

Peremátmérő (dc)

31 mm

Fejhossz (k1)

14 mm

Külső hajtás (s1)

SW22

Szabványok

W158.12

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

100

Bevonat

Pikkelyes cink, ezüst

RoHS megfelelőség

Igen

A zárszerkezet működési elve

Bordák

Reteszelő funkció

Lazulásgátló eszköz, reteszelő

Fej típusa

Hatlapfej, karimával

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

2 mm

Menetforma

Normál metrikus menet

Menetkialakítás

Végig menetes

Szárátmérő

16 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk