Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Peremes anya, acél

Peremes anya, acél

Cikksz. 4952500043

EAN 4056807472300

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Peremes anya, acél

Cikksz. 4952500043

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

For use with a hammer head bolt
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Profil típus

B

Menettípus x névleges átmérő (M)

M8

Névleges átmérő (d1)

8 mm

Peremátmérő (d2)

21,6 mm

Kulcsnyílás (SW)

13 mm

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Anya magasság (h1)

7,9 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk