Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Perceuse-visseuse manuelle EHB32/2.2R R/L

Perceuse-visseuse manuelle EHB32/2.2R R/L

Art. N° 0997676867
EAN 4057708722099
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
Extremely high-torque hand drill for inserting very large full-thread wood screws.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

1800 W

Vitesse de rotation min./max. à la charge nominale en 1re

60-140 tr/min

Vitesse de rotation min./max. à la charge nominale en 2nde

200-470 tr/min

Diamètre de perçage acier max.

32 mm

Diamètre de perçage aluminium max.

60 mm

Diamètre de perçage bois max.

100 mm

Diamètre de col de serrage

65 mm

Poids de la machine

6.4 kg

Longueur de câble

3.15 m

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur pour mandrin

ADAPTATEUR 238 B16 CM 3

DIN 228
x 1 pcs
Mandrin à serrage rapide Avec support B16

DRLCHUK-GEARRIM-KEY-5/8IN-16MM

x 1 pcs