Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Pense seti

Pense seti 2
PENSE SETİ 2-ZEBRA-4PARÇA

Ürün no. 071401 565

EAN 4050642335721

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Pense seti

Ürün no. 071401 565
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
Kombine pense, boru pensesi, kargaburun pense ve güçlü yan keskiden oluşan 4 parça
  • Yüksek kaliteli takım çeliği, uzun kullanım ömrü, kavrama ve kesme yüzeylerinin hassasiyetini sağlar

  • Ekstra uzun kesme ağızlı kombine penseler aynı zamanda daha kalın kablolar için de uygundur

  • Rahat, hızlı ayarlamalı boru pensesi

  • Yüksek bükme gerilimleri için uçlara sahip kargaburunun

  • Piyano teli, sert ve yumuşak telleri için güçlü yan keski

  • Rahat çalışma ve optimum kuvvet aktarımı için dar yaka tasarımlı, ergonomik ve kaymaz 2 bileşenli konforlu tutma sapı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

4 ADET

Ürün ağırlığı (parça başına)

1106,000 g

Pense seti dahil:
1 x
Güçlü yan keski DIN ISO 5749

YAN KESKİ-DIN/ISO5749-160MM

Açıklama:
160 mm
Piyano teli, sert ve yumuşak telleri kesmek için
Miktar: 1 x
1 x
Kombine pense DIN ISO 5746

PENSE-DIN/ISO5746-180MM

Açıklama:
180 mm
Sert ve yumuşak telleri ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
Miktar: 1 x
1 x
Kargaburun pense DIN ISO 5745

KARGABURUN-DÜZ-200MM

Açıklama:
200 mm; 3 mm
Yumuşak ve sert tel ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
Miktar: 1 x
1 x
Papağan pense DIN ISO 8976

PAPAĞAN PENSE-DIN/ISO8976-250MM

Açıklama:
250 mm
Düğmeye basılarak ayarlanan kendiliğinden sıkıştıran papağan pensesi
Miktar: 1 x