Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Pense Set 1

Pense seti 1
PENSE SETİ 1-ZEBRA-4PARÇA

Ürün no. 071401 560

EAN 4050642335677

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Pense Set 1

Ürün no. 071401 560
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
Kombine pense, sıyırma pensesi, kargaburun penseden ve güçlü yan keskiden oluşan set
  • Yüksek kaliteli takım çeliği, uzun kullanma süresini ve yüzeyleri hassasiyetle kavrama ve kesme

  • Ekstra uzun kesme ağızlı kombine pense daha kalın kablolar için de uygundur

  • Otomatik açma için açma yaylı kablo sıyırma pensesi

  • Yüksek bükme gerilimleri için uçlu kargaburun pense

  • Piyano teli, sert ve yumuşak tel için ağır iş tipi yan keski

  • Rahat çalışma ve optimum kuvvet aktarımı için dar yaka tasarımlı, ergonomik ve kaymaz 2 parçalı konforlu tutma sapı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

4 ADET

Ürün ağırlığı (parça başına)

905,000 g

Pense Set 1 dahil:
1 x
Kablo sıyırma pensesi

KABLO SOYMA PENSESİ

Açıklama:
160 mm
Plastik veya kauçuk yalıtımla kabloların ve tellerin hassas ve zahmetsiz şekilde sıyrılması
Miktar: 1 x
1 x
Güçlü yan keski DIN ISO 5749

YAN KESKİ-DIN/ISO5749-160MM

Açıklama:
160 mm
Piyano teli, sert ve yumuşak telleri kesmek için
Miktar: 1 x
1 x
Kombine pense DIN ISO 5746

PENSE-DIN/ISO5746-180MM

Açıklama:
180 mm
Sert ve yumuşak telleri ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
Miktar: 1 x
1 x
Kargaburun pense DIN ISO 5745

KARGABURUN-DÜZ-200MM

Açıklama:
200 mm; 3 mm
Yumuşak ve sert tel ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
Miktar: 1 x