Pěnový čistič na užitková vozidla
Pěnový čistič na užitková vozidla
ČISTICÍ PĚNA CARGO-30L
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/539702195.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Výkonný pěnový čistič pro čištění plachet, nástaveb a podvozku nákladních vozů, autobusů a stavebních strojů
- Spolehlivě odstraňuje zatuhlé nečistoty jako maziva, olej, nečistoty ze silnice, zbytky asfaltu a částečky gumy
- Zvlášť účinný díky objemné pěně s jemnými póry a dlouhou přilnavostí
- Snadno se odděluje, tj. nenarušuje funkčnost odlučovače lehkých kapalin podle normy DIN 1999
Nepoužívejte produkt na přímém slunci ani na horké povrchy. Nenechávejte zaschnout.
Datové listy(X)
Vhodný na plachty, příslušenství a podvozky nákladních vozidel, autobusů a stavebních strojů.
Při ručním použití nalijte přípravek do teplé vody (v poměru 1:25 až 1:5). V závislosti na stupni znečištění vozidlo předem opláchněte nebo umyjte vysokotlakým čističem. Umyjte předem očištěné vozidlo kartáčem. Pozor: Nenechávejte zaschnout. Poté důkladně opláchněte čistou vodou. Při použití vysokotlakého zařízení je koncentrace produktu cca 5 %. Dodržujte pokyny výrobce zařízení.
Obsah balení | 30 l |
Hmotnost výrobku (na kus) | 30000 g |
Provedení | Kanystr |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Biologicky odbouratelné | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!