Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pennello per righe Punte in fibra fine

ZEBRA pennello da rifinitura obliquo

Cod. art. 069300925

EAN 4065746287715

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pennello per righe Punte in fibra fine

Cod. art. 069300925
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
Pennello da rifinitura di massima qualità per rifinire e tracciare righe precise e sottili grazie alle punte in fibra particolarmente fine

Nessun rigonfiamento in acqua


  • Utilizzando setole sintetiche appositamente sviluppate, il pennello non si gonfia in acqua.


Anti ruggine


  • Ghiera in acciaio inossidabile di alta qualità resistente alla corrosione


Utilizzo confortevole


  • Il manico in faggio grezzo a grana fine è comodo da impugnare.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Adatto per tracciare righe precise e dritte, nonché per preparare e rifinire in modo pulito bordi e contorni

Materiale delle setole

Sintetico

Colore setole

Beige

Materiale del manico lungo

Legno

Materiale della ghiera

Acciaio inossidabile

Lunghezza setole

24 mm

Larghezza

25 mm

Spessore

8 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vassoio per vernice Con area di scarico

VASSOIO-PER-VERNICIATURA-315X165X80MM

Vassoio per vernice resistente ai solventi, robusto e impilabile
x 5 pz.