Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pennello per primer e paste

Colla e pennello a penetrazione profonda

Cod. art. 0693008170

EAN 4065746287739

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pennello per primer e paste

Cod. art. 0693008170
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
Pennello di elevata qualità che mantiene forma e morbidezza grazie alle setole in fibra fine

Nessun rigonfiamento in acqua


  • Utilizzando setole sintetiche appositamente sviluppate, il pennello non si gonfia.


Stoccaggio sicuro


  • Il pratico gancio permette di poggiare con facilità il pennello sul secchio per farlo gocciolare all'interno.


Elevate prestazioni sulle superfici


  • Le setole particolarmente resistenti in poliestere di alta qualità consentono di verniciare un'area più ampia in meno tempo.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Adatto per lavori di verniciatura semplici e per l'applicazione di paste e primer

Lunghezza

170 mm

Larghezza

70 mm

Lunghezza setole

72 mm