Pennello largo WB Per vernici a base d'acqua
Pennello largo WB
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nessun rigonfiamento in acqua
- Utilizzando setole sintetiche appositamente sviluppate, il pennello non si gonfia in acqua.
Ghiera a tenuta di liquidi e non colorante
- La ghiera in plastica completamente incollata in poliammide di alta qualità impedisce la penetrazione di fluidi.
- La ghiera priva di metallo non può corrodersi e quindi dura più a lungo usando la dovuta cautela.
Stoccaggio sicuro
- Il pratico gancio permette di poggiare con facilità il pennello sul secchio per farlo gocciolare all'interno.
Utilizzo confortevole
- Il manico in faggio grezzo a grana fine è comodo da impugnare.
Caratteristiche tecniche(X)
Adatto per lavori di verniciatura con vernici a base d'acqua, in particolare su aree ampie come pavimenti e terrazze
Materiale delle setole | Sintetico |
Colore setole | Beige |
Materiale del manico lungo | Legno |
Materiale della ghiera | poliammide |
Lunghezza setole | 66 mm |
Larghezza | 100 mm |
Spessore | 30 mm |
Per agente di verniciatura | Lacca a base acqua |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.