Pennarello di ritocco a vernice, assortimento
Kit di pennarelli di ritocco a vernice
Cod. art. 09648901
EAN 4011231883771
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Applicazione facile e veloce
- Non servono pennelli e vernici
- Pronto all'uso e ad essicazione rapida
Vasta gamma di colori
Colori adatti a una vasta gamma di diverse tonalità di legno.
Buona adesione
- Aderisce a numerose superfici, rendendolo adatto a un utilizzo universale
- Resistente alle macchie e antigraffio
Per uso in ambienti interni ed esterni
I pennarelli di ritocco non sono ricaricabili.
Caratteristiche tecniche(X)
Per ricolorare e coprire bordi, graffi, segni di sfregamento, piccoli difetti di ritocco e scanalature ad angolo e per correggere il colore di legno. Qualità della vernice ottimizzata per un flusso continuo. Adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni.
Agitare il pennarello per circa 30 secondi prima dell'uso. Il rumore delle sferette di miscelazione deve essere chiaramente udibile. Rimuovere il cappuccio con la punta del pennarello rivolta verso l'alto. Il pennarello si sfiata premendo brevemente su "P". Rivolgere la punta verso il basso per attivare il pennarello. La punta viene lentamente riempita di vernice premendo delicatamente su "P". Applicare una leggera pressione per utilizzare il pennarello in posizione inclinata(circa 45°). La valvola si apre e la vernice fluisce in modo uniforme e continuo. Durante l'applicazione, non fare pressione su "P", poiché ciò potrebbe causare un flusso incontrollato di vernice. Grazie alla nuova forma della punta, è semplice lavorare con precisione anche in punti difficili da raggiungere (angoli, spazi stretti) con precisione.
Densità | 0,94 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |
Forza di presa min | 2 min |
Forza di presa max | 5 min |
Condizioni per forza di presa | a seconda della temperatura ambiente e dello spessore dello strato |
Tempo fuori polvere min | 1 min |
Tempo fuori polvere max | 2 min |
Condizioni per tempo fuori polvere | a seconda della temperatura ambiente e dello spessore dello strato |
Temperatura di ignizione | 350 °C |
Punto di infiammabilità min | 19 °C |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 10 PZ |
Solidità alla luce | Buono |
Idrosolubile | No |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.