Penészeltávolító
Penészeltávolító
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kémiai bázis | Nátrium-hipoklorit |
Szín | Átlátszó, sárgás |
Szag/illat | Klór |
Viszkozitás/konzisztencia | Folyékony |
Min. megmunkálási hőmérséklet | 5 °C |
Sűrűség | 1,1 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
pH-érték | 12,5 |
Max. alkalmazási mennyiség térfogat/felület | 100 ml/m² |
Min. alkalmazási mennyiség térfogat/felület | 50 ml/m² |
Szilikonmentes | Igen |
AOX mentes | Igen |
Űrtartalom | 1 l |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 1100 g |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 60 Hónap |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | Tárolás hűvös és fagymentes helyen Óvja a közvetlen napsugárzástól és a hőtől. A csomagot gondosan zárja le és élelmiszerektől elkülönítve tárolja |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!