Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pendeltürband für stumpfe Innentüren

PENDLTRBA-29/75-BEIDSEITIG-ST-(ZN)

Art.-Nr. 0686302201

EAN 4050382602565

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pendeltürband für stumpfe Innentüren

Art.-Nr. 0686302201

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Beidseitig 180° pendelnd
Hinweis

VE 2 = 1 Paar

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

Typ 29/75

Öffnungsrichtung

Beidseitig pendelnd

Traglast bei 2 Bändern

15 kg

Rollenhöhe

97 mm

Rollendurchmesser

21 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Öffnungswinkel

180 Grad

DIN-Richtung

DIN R/L

Geeignet für Türstärke min./max.

18-25 mm

Geeignet für Türbreite max.

610 mm

Türhöhe max.

1800 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen