Sie möchten sich im Online-Shop registrieren?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Anmeldung für Kunden

Sie möchten sich im Online-Shop registrieren?

In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.

Verkauf nur an Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +49 7940 15-2400

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 125.000 Produkte

Pendelstichsäge STP 140 EXACT-S

Pendelstichsäge STP 140 EXACT-S
STICHSAE-EL-(STP140-EXACT-S)
MASTER

Art.-Nr.: 57067001

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Pendelstichsäge STP 140 EXACT-S

Art.-Nr.: 57067001

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x 1

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Mit Stabgriff, speziell für Arbeiten mit hohem Präzisionsanspruch.

Hochpräzise


Durch eine speziell entwickelte Sägeblattführung wird die Sägeblattbiegung auf ein Minimum reduziert. Das bedeutet ein Maximum an Präzision im Schnitt.



Laufruhig


Niedrige Vibrationen für eine hervorragende Laufruhe. Dies erleichtert das Handling der Maschine und dient somit der Exaktheit des Schnittes.



Optimale Kontrolle


Die kompakte und leichte Bauform mit kleinem Griffumfang ermöglicht die optimale Kontrolle der Säge.



Bedienerfreundlich


Für den Wechsel des Sägeblattes oder für die Verstellung der Magnesiumfußplatte wird kein zusätzliches Werkzeug benötigt.

Nennspannung

230 V/AC

Nennspannung min./max.

220 / 240 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

800 W

Leerlaufhubzahl min./max.

800-3000 U/min(rpm)

Anzahl Pendelhub-Stufen

4 Stck.

Hublänge

26 mm

Schnitttiefe in Holz max.

140 mm

Schnitttiefe in Stahl max.

10 mm

Schnitttiefe in Aluminium max.

20 mm

Werkzeugaufnahme

Schnellwechselaufnahme

Maschinengewicht

2,2 kg

Kabellänge

4 m

Um Ihnen bestmöglichen Service zu gewährleisten, verwenden wir Cookies. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu. Schließen