Pendelhocker
Pendelhocker Activity 2.0
BUEROHOCKER-PENDEL-ACTIVITY-2.0
Art.-Nr. 0683371404
EAN 4099618709609
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Abgerundete Bodenplatte ermöglicht 360°-Bewegungsfreiheit und fördert gesundes, aktives Sitzen und Stehen am Arbeitsplatz
- An individuelle Bedürfnisse anpassbar dank stufenloser Höhenverstellung von 61 cm bis 87 cm
- Einfache Höhenverstellung mittels Griff unter dem Sitz
- Die abgerundete Sitzfläche fördert eine gesunde Körperhaltung
- Maximale Bewegungsfreiheit dank des schwenkbaren Fußes mit Rutschhemmungen
- Der Hocker wird zerlegt geliefert und lässt sich schnell und unkompliziert montieren
Datenblätter(X)
Geeignet für Büro- und Schreibtischarbeitsplätze und Kinderzimmer.
![]() | |
Sitzhöhe min./max. | 610-870 mm |
Werkstoff Gestell | Stahl/Kunststoff |
Ausführung Fußgestell | Tellerfuß |
Farbe Gestell | Schwarz |
Farbe Sitzfläche | Schwarz |
Werkstoff Sitzfläche | Stoff |
Anlieferung | Zerlegt |