Pendelaufhängung
Pendelaufhängung
PENDLHAENG-M12
Art.-Nr. 0862048112
EAN 4046778572529
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unkontrollierte Spannungskräfte auf die Befestigung werden vermieden
- Flexible Pendelwirkung 2 x 20° allseitig
- Sichere Montage ist durch Revisionsloch gewährleistet
- Kein Verkanten der Rohrschellen
- Bei langer Ausführung Höhenregulierung bis ca. 25 mm möglich
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
(1 kN = 100 kp = 100 kg)
Datenblätter(X)
![]() | |
Zulässige Belastung | 3 kN |
Abganggewinde (IG) | M12 |
Anschlussgewinde (AG) | M12 |
Länge (L) | 90 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Schlüsselweite (SW) | 19 mm |
Gewicht | 99 g |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |
