Pencere ve kapı güvenliği, Winsafe WS 22
Pencere ve kapı güvenliği, Winsafe WS 22
Ürün no. 0688907505
EAN 4058794653359
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Basınçlı çinko döküm |
Yüzey | Vernikli |
Renk | Beyaz |
Anahtar malzemesi | Çelik |
Kapanma tipi | Benzer anahtarlı |
DIN yönü | DIN R/L |
Min. montaj genişliği | 24 mm |
Uzunluk | 205 mm |
Genişlik | 150 mm |
Yükseklik | 35 mm |