Pencere ve kapı güvenliği, Winsafe WS 11
Pencere ve kapı güvenliği, Winsafe WS 11
Ürün no. 0688907500
EAN 4058794653434
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Basınçlı çinko döküm |
Yüzey | Vernikli |
Renk | Beyaz |
Anahtar malzemesi | Çelik |
Kapanma tipi | Benzer anahtarlı |
DIN yönü | DIN R/L |
Min. montaj genişliği | 24 mm |
Uzunluk | 142 mm |
Genişlik | 87 mm |
Yükseklik | 35 mm |