Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Pencere kolu cıvatası, AW kafa tip+merkezleme ucu

Pencere kolu cıvatası, AW kafa tip+merkezleme ucu

Ürün no. 0688185040

EAN 4038898231820

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Pencere kolu cıvatası, AW kafa tip+merkezleme ucu

Ürün no. 0688185040

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

High power transfer
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Nominal çap (Ø)

5 mm

Uzunluk (L)

40 mm

Vida iç yolu

AW20

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Pencere kolu, A 502

WH-RT-A502-MATT-35-10

The base escutcheon is equipped with quadruple 90° ball locking, which secures the horizontal or vertical position of the window handle