Pencere kolu A 105 AK
Pencere kolu A 105 AK
Ürün no. 0687750302
EAN 4056807277691
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Kapı kolu şekli | GE (Frankfurt tipi) |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Temel rozet malzemesi | Plastik |
Pim malzemesi | Çelik |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Pim uzunluğu (A) | 43 mm |
Kare boyutu | 7 mm |
Kamera çapı | 10 mm |
Sözleşme | Dört kat, 90 derece |
DIN yönü | DIN R/L |
Delik mesafesi | 43 mm |
Kilitlenebilir | Hayır |
Tutma sapı uzunluğu | 130 mm |
Tutma sapı çapı | 20 mm |